FERMAX - PLAQUE PROPRETÉ UNIVERSELLE: 120X240 - 3388
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 240 mm
largeur - 120 mm
profondeur - 5 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299033884
Réf. Sonepar
00723903388
Réf. Fournisseur
3388
Marque
FERMAX
hauteur:
240 mm
largeur:
120 mm
profondeur:
5 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Plaque de propreté universelle - Dimensionss : 120 x 240 mm


