Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

FERMAX - PLATINE CORA DUOX PLUS S6 - 7701

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE CORA DUOX PLUS S6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - 2-fils intégral

  • mode de pose - encastré

  • type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms

  • avec boucle magnétique auditive - Non

  • matériau de la façade - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299077017

Réf. Sonepar

00723907701

Réf. Fournisseur

7701

Marque

FERMAX

technique d'installation:

2-fils intégral

mode de pose:

encastré

type de fonctionnement:

affichage d'appel/défilement des noms

avec boucle magnétique auditive:

Non

matériau de la façade:

autre

construction modulaire:

Non

couleur:

autre

avec panneau d'information:

Oui

avec couvercle:

Oui

avec clavier codé:

Oui

avec caméra:

Oui

caméra ajustable manuellement:

Oui

indice de protection (IP):

IP65

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

fonction d'appel groupé:

Non

compatible avec les appareils de correction auditive:

Oui

avec affichage:

Oui

avec écran couleur:

Oui

affichage rétro-éclairé:

Oui

réglage automatique de la luminosité:

Oui

circuit intégré d'ouverture de porte:

Oui

type de tension d’alimentation:

DC

Wi-Fi:

Oui

gestion via application:

Oui

Platine vidéo format S6 en aluminium anodisé, IP65 IK08, ultrafine (1 cm encastré/3 cm saillie), audio CDS, caméra grand angle, afficheur 5??, configuration via serveur web, testeur DUOX intégré.