FERMAX - PLATINE CORA SANS LECTEUR ML - F7711
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - encastré
type de fonctionnement - affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive - Non
matériau de la façade - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299077116
Réf. Sonepar
00723907711
Réf. Fournisseur
F7711
Marque
FERMAX
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
encastré
type de fonctionnement:
affichage d'appel/défilement des noms
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
autre
construction modulaire:
Non
couleur:
autre
avec panneau d'information:
Oui
avec couvercle:
Oui
avec clavier codé:
Oui
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Oui
avec affichage:
Oui
avec écran couleur:
Oui
affichage rétro-éclairé:
Oui
réglage automatique de la luminosité:
Oui
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
Wi-Fi:
Oui
gestion via application:
Oui


