FERMAX - PLATINE KIT VIDEO WAY 1BP - 1527
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - 2-fils intégral
mode de pose - saillie
nombre de boutons d'appel - 1
avec boucle magnétique auditive - Non
matériau de la façade - zamak
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299015279
Réf. Sonepar
00723000092
Réf. Fournisseur
1527
Marque
FERMAX
technique d'installation:
2-fils intégral
mode de pose:
saillie
nombre de boutons d'appel:
1
avec boucle magnétique auditive:
Non
matériau de la façade:
zamak
construction modulaire:
Non
couleur:
argent
avec panneau d'information:
Oui
avec clavier codé:
Non
protection contre le vandalisme:
Non
avec caméra:
Oui
caméra ajustable manuellement:
Non
indice de protection (IP):
IP44
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
fonction d'appel groupé:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec affichage:
Non
avec écran couleur:
Non
affichage rétro-éclairé:
Non
réglage automatique de la luminosité:
Oui
traitement des surfaces:
autre
circuit intégré d'ouverture de porte:
Oui
type de tension d’alimentation:
DC
Wi-Fi:
Non
gestion via application:
Non


