Non retournable

FERMAX - PLATINE MARINE DUOX PLUS 1/BP ST1 150X180 - 44338

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE DUOX PLUS 1/BP ST1 150X180

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299443386

Réf. Sonepar

00723944338

Réf. Fournisseur

44338

Marque

FERMAX

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Oui

couleur:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

pays de fabrication:

ESPAGNE

Platine vidéo Marine 1 bouton format ST1, en inox 316L de 2,5 mm, système DUOX PLUS (2 fils non polarisés), équipée d?une caméra couleur grand angle (100° H / 80° V). Boîtier d'encastrement non inclus (réf. 4641).