En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST1 AP201 - 1681

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST1 AP201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016818

Réf. Sonepar

00723901681

Réf. Fournisseur

1681

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

2

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

technique de réseau

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine audio SIP 2 boutons format ST1, 2 relais programmables, 2 entrées paramétrables (par défaut bouton de sortie), alimentation POE ou 12?V, façade inox AISI 316L brossé 2,5?mm, anti-vandale IK09/IP65, boîtier encastrement non inclus.