Non retournable

FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST1 CP101 - 1670

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST1 CP101

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 1

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016702

Réf. Sonepar

00723901670

Réf. Fournisseur

1670

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

1

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

technique de réseau

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine vidéo 1 bouton format ST1 avec caméra COULEUR (Angles : 98º(H)/65º(V)).Façade inox AISI 316L 2,5 mm, antivandale IK09, étanche IP65. Technologie SIP. Alimentation par POE ou 12V spéraré. Boitier d'encastrement non iclus.