Non retournable

FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST2 AVP201 DDA - 1687

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST2 AVP201 DDA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016870

Réf. Sonepar

00723901687

Réf. Fournisseur

1687

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

2

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

technique de réseau

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine audio SIP 2 boutons ST2 avec module ONE-TO-ONE (voyants appel/communication/ouverture), boucle auditive intégrée (alim 24 V), PoE/12 V, façade inox AISI 316L 2,5 mm, IK09/IP65, boîtier encastrement non inclus.