🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST2 CP102 - 1672

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PLATINE MARINE SIP ST2 CP102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de boutons d'appel - 2

  • matériau de la façade - acier inoxydable

  • construction modulaire - Non

  • matériau des boutons d'appel - acier inoxydable

  • mode de pose - encastré

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299016726

Réf. Sonepar

00723901672

Réf. Fournisseur

1672

Marque

FERMAX

nombre de boutons d'appel:

2

matériau de la façade:

acier inoxydable

construction modulaire:

Non

matériau des boutons d'appel:

acier inoxydable

mode de pose:

encastré

technique d'installation:

technique de réseau

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK09

Platine vidéo 2 boutons format ST2 avec caméra COULEUR (Angles : 98º(H)/65º(V)).Façade inox AISI 316L 2,5 mm, antivandale IK09, étanche IP65. Technologie SIP. Alimentation par POE ou 12V spéraré. Boitier d'encastrement non iclus.