Non retournable

FERMAX - PORTE-ÉTIQUETTE W - 7445

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - PORTE-ÉTIQUETTE W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - module d'information

  • technique d'installation - autre

  • nombre de boutons d'appel - 0

  • couleur - argent

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299074450

Réf. Sonepar

00723907445

Réf. Fournisseur

7445

Marque

FERMAX

modèle:

module d'information

technique d'installation:

autre

nombre de boutons d'appel:

0

couleur:

argent

matériau du boîtier/corps:

aluminium

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

30 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module SKYLINE d'information avec éclairage pour personnaliser la Platine de rue, indiquer son adresse ou comme répertoire de noms et codes d'appel, nécessaire avec les platines avec clavier d'appel direct. Taille W.