FERMAX - POSTE ILOFT DUOX PLUS. 90x146,5x20 - 3450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
couleur - blanc
mains libres - Oui
peut être connecté à un smartphone - Non
compatible avec les appareils de correction auditive - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299034508
Réf. Sonepar
00723903450
Réf. Fournisseur
3450
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
couleur:
blanc
mains libres:
Oui
peut être connecté à un smartphone:
Non
compatible avec les appareils de correction auditive:
Non
avec vidéo:
Non
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
avec secret de conversation:
Oui
bouton de lumière/d'ouverture de porte:
Oui
autre(s) commande(s) possible(s):
Oui
voyant de fonctionnement:
Oui
ouvre-porte automatique:
Oui
arrêt automatique d'appel:
Oui
communication interne:
Non
réglage de la tonalité d'appel:
Oui
connexion d'appareil(s) supplémentaire(s) possible:
Non
réglage du volume:
Oui
avec écran tactile:
Non
pays de fabrication:
ESPAGNE
hauteur:
146 mm
profondeur:
20 mm


