FERMAX - REGENERATEUR 2 SORTIES DUOX - 3253
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
technique d'installation - système bus
largeur - 175 mm
hauteur - 90 mm
profondeur - 60 mm
pays de fabrication - ESPAGNE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299032535
Réf. Sonepar
00723903253
Réf. Fournisseur
3253
Marque
FERMAX
technique d'installation:
système bus
largeur:
175 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE
Régénérateur de signal DUOX 2 sorties, nécessite une alimentation 4830


