FERMAX - RELAIS BASIC DUOX PLUS - 3233

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - RELAIS BASIC DUOX PLUS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - commuter

  • technique d'installation - système bus

  • mode de pose - encastré

  • largeur en nombre de modules - 5

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299032337

Réf. Sonepar

00723903233

Réf. Fournisseur

3233

Marque

FERMAX

fonction:

commuter

technique d'installation:

système bus

mode de pose:

encastré

largeur en nombre de modules:

5

matériau:

plastique

largeur:

106 mm

hauteur:

86 mm

profondeur:

31 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Relais basique DUOX PLUS, programmable pour commande d?ouverture de porte, fonctions F1/F2, ou appel depuis la platine ou le poste concierge. Préprogrammé par défaut sur la touche F1, bloc 00.