Non retournable

FERMAX - SELECTEUR DE CAMERA - 2472

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SELECTEUR DE CAMERA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • technique d'installation - autre

  • largeur - 175 mm

  • hauteur - 90 mm

  • profondeur - 37 mm

  • pays de fabrication - ESPAGNE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299024721

Réf. Sonepar

00723902472

Réf. Fournisseur

2472

Marque

FERMAX

technique d'installation:

autre

largeur:

175 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

37 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module de selection 8 caméras (portier inclus) pour sytème 4+N/VDS