En raison des incendies dans le Sud-Ouest, des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

FERMAX - SKYLINE 4 BP 202 V 4+N - 7370

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SKYLINE 4 BP 202 V 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 4

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073705

Réf. Sonepar

00723907370

Réf. Fournisseur

7370

Marque

FERMAX

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

4

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

47.5 mm

profondeur:

20 mm

Module SKYLINE avec 4 boutons (2 lignes x 2 colonnes) pour système analogique 4+N et MDS. Taille W. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.