Non retournable

FERMAX - SKYLINE 8 BP 204 W 4+N - 7369

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - SKYLINE 8 BP 204 W 4+N

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - bouton-poussoir

  • technique d'installation - système multifilaire

  • nombre de boutons d'appel - 8

  • couleur - argent

  • largeur - 105.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299073699

Réf. Sonepar

00723907369

Réf. Fournisseur

7369

Marque

FERMAX

modèle:

bouton-poussoir

technique d'installation:

système multifilaire

nombre de boutons d'appel:

8

couleur:

argent

largeur:

105.2 mm

hauteur:

95 mm

profondeur:

20 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Module SKYLINE avec 8 boutons (4 lignes x 2 colonnes) pour système analogique 4+N et MDS. Taille W. Façade en aluminium anodisé et boutons en zamak chromé. IP43.