FERMAX - TABLEAU DE NOMS MARINE MEET - 1456

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
technique d'installation - technique de réseau
nombre de boutons d'appel - 0
couleur - acier inoxydable (inox)
type de tension d'entrée - DC
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299014562
Réf. Sonepar
00723901456
Réf. Fournisseur
1456
Marque
FERMAX
technique d'installation:
technique de réseau
nombre de boutons d'appel:
0
couleur:
acier inoxydable (inox)
type de tension d'entrée:
DC
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
largeur:
155 mm
hauteur:
410 mm


