FERMAX - TRANSFERT D'APPEL WIFI VDS WI-BOX - 3266
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - étendre
technique d'installation - système bus
type d'interface - Wi-Fi/WLAN
mode de pose - saillie
matériau - plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8424299032665
Réf. Sonepar
00723903266
Réf. Fournisseur
3266
Marque
FERMAX
fonction:
étendre
technique d'installation:
système bus
type d'interface:
Wi-Fi/WLAN
mode de pose:
saillie
matériau:
plastique
largeur:
80 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
ESPAGNE


