FERMAX - UNITÉ CENTRALE AC+ (DIN10). - 4410

FERMAX FRANCE
CopieCopie
FERMAX - UNITÉ CENTRALE AC+ (DIN10).

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre max. de portes - 2048

  • nombre max. de personnes - 2046

  • mode de pose - rail DIN

  • procédé de lecture - autre

  • interconnectable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8424299044101

Réf. Sonepar

00723904410

Réf. Fournisseur

4410

Marque

FERMAX

nombre max. de portes:

2048

nombre max. de personnes:

2046

mode de pose:

rail DIN

procédé de lecture:

autre

interconnectable:

Non

connexion PC:

Non

tension de fonctionnement CC:

12...12 V

température de fonctionnement:

10...60 °C

modèle:

unité de contrôle

largeur:

175 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60 mm

pays de fabrication:

ESPAGNE

Unité centrale pour la gestion du système d?interphonie et de contrôle d?accès AC+ (montage DIN10).