Festilight - ABEL -LMF-Sapin 2D-H1,72xL0,85m- Néon blanc froid avec socle-230V - 46583-V-NEON-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
blancCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 54 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693482
Réf. Sonepar
01183000709
Réf. Fournisseur
46583-V-NEON-0
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
54 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
720
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
ABEL Le Motif Français Sapin 2D H1,72xL0,85m LED blanc froid/LED blanc chaud avec socle 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


