🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - ABEL -LMF-Sapin 2D-H1,72xL0,85m-Néon blanc froid/Led blanc chaud-avec socle-230V - 46583NEON-0P9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - ABEL -LMF-Sapin 2D-H1,72xL0,85m-Néon blanc froid/Led blanc chaud-avec socle-230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

multicolore

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 67 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693499

Réf. Sonepar

01183000708

Réf. Fournisseur

46583NEON-0P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

67 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

720

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ABEL-Le Motif Français, sapin à poser, structure en impression 3D verte - H1,72mxL0,85m - Soulignée par un cordon Néon blanc froid - Poids 9,81kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Livré avec socle H20cms

Les Atouts de l'article:

ETHEL Le Motif Français Etoile 2D H1,53mx1,37m LED blanc chaud 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight