Festilight - Accessoire, Câble powercon, 1,5m, TRUE1 MALE ET FEMELLE - PRP435-1.5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
couleur - multicolore
longueur totale - 1.5 m
convient pour utilisation à l’extérieur - Oui
pays de fabrication - CHINE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185652359
Réf. Sonepar
01183565235
Réf. Fournisseur
PRP435-1.5
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
couleur:
multicolore
longueur totale:
1.5 m
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Câble alim 3 x 1.5 mm² 1.5m powerCON TRUE1 mâle et femelle
Les Atouts de la gamme:
FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !
Quelques mots du fabricant :
Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


