Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Accessoire, Player USB, 52 x 29 x 24 mm, 0,16kg, 8 kb - SP-RECDMX-60

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Accessoire, Player USB, 52 x 29 x 24 mm, 0,16kg, 8 kb

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur de la lumière - RGBW

  • couleur - multicolore

  • longueur totale - 24 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662167

Réf. Sonepar

01183566216

Réf. Fournisseur

SP-RECDMX-60

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP65

couleur de la lumière:

RGBW

couleur:

multicolore

longueur totale:

24 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

52 mm

hauteur/profondeur:

29 mm

Gamme Spectra - Player USB - 16 programmes réglables dans le logiciel - Stockage 8kb - Jusqu'à 4 projecteurs Spectra - Dimensions 52 x 29 x 24mm - Poids 0,16kg - Usage Extérieur - Pour décorer et valoriser vos façades et monuments

Les Atouts de l'article:

DINA DR MICRO - Player USB 8 prog -jusqu'à 4 spot SPECTRA

Les Atouts de la gamme:

FESTI'SPECTRA: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à notre gamme de projecteurs LED SPECTRA. Une jolie lumière qui lèche la façade d'un bâtiment, voici notre solution pour mettre en valeur le patrimoine de votre commune.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight