Festilight - Accessoire, Rallonge DMX IP, 20m - IPDMX-20

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • couleur - multicolore

  • longueur totale - 20 m

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • pays de fabrication - CHINE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185652335

Réf. Sonepar

01183565233

Réf. Fournisseur

IPDMX-20

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

couleur:

multicolore

longueur totale:

20 m

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Notre accessoire de scénographie, la rallonge DMX IP, mesure 20m.

Les Atouts de l'article:

Liaison DMX|20m

Les Atouts de la gamme:

FESTI'SCENO: Sublimez l’architecture de vos bâtiments grâce à nos produits de scénographie : des flocons qui dansent ou bien des projections 100% personnalisées, vous pouvez tout faire grâce à notre gamme complète !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight