Festilight - Accessoire, Rallonge, L.0,60m, Câble noir, 230V, IP66 - 90303-B-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 1000 W

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.6 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185656951

Réf. Sonepar

01183565695

Réf. Fournisseur

90303-B-Z

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

1000 W

couleur:

noir

longueur totale:

0.6 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

Notre rallonge 230V, munie d'un câble noir, mesure 0,60m de longueur. Elle est conçue aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP66.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight