Festilight - Accessoire, Rallonge, L.1,00m, Câble noir, 230V, IP66 - 90304-B-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 1000 W
couleur - noir
longueur totale - 1 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185657019
Réf. Sonepar
01183565701
Réf. Fournisseur
90304-B-Z
Marque
Festilight
modèle:
ensemble de câbles d'illumination
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
1000 W
couleur:
noir
longueur totale:
1 m
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


