Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - Adaptateur pour Ampoule, B22 - MÂLE, L.0,28m, Câble noir, 230V - 90256-B

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - Adaptateur pour Ampoule, B22 - MÂLE, L.0,28m, Câble noir, 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de câbles d'illumination

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 15 W

  • couleur - noir

  • longueur totale - 0.28 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185612216

Réf. Sonepar

01183000056

Réf. Fournisseur

90256-B

Marque

Festilight

modèle:

ensemble de câbles d'illumination

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

15 W

couleur:

noir

longueur totale:

0.28 m

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

L'adaptateur B22 sert à raccorder une ampoule ou un produit avec une douille de connexion. Elle mesure 0,28m de longueur. L'adaptateur 230V est conçu aussi bien pour l'intérieur que pour l'extérieur. IP44.

Les Atouts de l'article:

Adaptateur B22 L.28cm câble noir 230V

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight