Festilight - ALFRED- Le Motif Français, motif poteau H1,5mxL0,72m - 46545MIL-FP0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 52.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 340
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185665700
Réf. Sonepar
01183566570
Réf. Fournisseur
46545MIL-FP0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
52.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
340
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
720 mm
hauteur/profondeur:
1500 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


