Festilight - ALPHONSE - Grand Gnome impression 3D -H95xL57cm - NEON BLANC CHAUD - 230V - 46618NEON-9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
modèle - autre
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 54 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - multicolore
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185693383
Réf. Sonepar
01183000723
Réf. Fournisseur
46618NEON-9
Marque
Festilight
modèle:
autre
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
54 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
720
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Les Atouts de l'article:
ALPHONSE Grand Gnome Ht80cm NEON BLANC FROID 230V
Les Atouts de la gamme:
LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !


