Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Festilight - ALPHONSE - Petit Gnome Impression 3D - H63xL46cm - NEON BLANC FROID - 230V - 46619NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 36 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693390

Réf. Sonepar

01183000724

Réf. Fournisseur

46619NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

36 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

480

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

ALPHONSE - Le Motif Français, motif Petit Gnome impression 3D structure gris clair - H63xL46cm - Soulignée par du NEON BLANC FROID - 230V - Poids 1,3kgs - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Socle NON inclus

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight