Festilight - AMELIE - Le Motif Français - Motif ETOILE H28xL28cm - Néon BLANC Chaud - 230V - 46596NEON-9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185693550

Réf. Sonepar

01183000714

Réf. Fournisseur

46596NEON-9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

AMELIE - Le Motif Français, suspension Etoile 5 branches, structure impression 3D gris clair - H28cmxL28cm - Soulignée par un cordon Néon blanc chaud- Poids 0,38kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight