🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - AMELIE - Le Motif Français - Motif ETOILE H28xL28cm - Néon BLANC FROID - 230V - 46596NEON-0

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - AMELIE - Le Motif Français - Motif ETOILE H28xL28cm - Néon BLANC FROID - 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur de la lumière:

blanc

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 9 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185695097

Réf. Sonepar

01183569509

Réf. Fournisseur

46596NEON-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

9 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

AMELIE - Le Motif Français, suspension Etoile 5 branches, structure impression 3D gris clair - H28cmxL28cm - Soulignée par un cordon Néon blanc froid- Poids 0,38kg - Usage intérieur et extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

AMELIE Le Motif Français ETOILE GRIS BLANC FROID 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight