Festilight - Arche Cadeau, H3,50mxL5,70m, LED blanc pétillant, 230V - 43439LED-0P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 243 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 1830

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185647201

Réf. Sonepar

01183000592

Réf. Fournisseur

43439LED-0P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

243 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

1830

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

5700 mm

hauteur/profondeur:

3500 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

L'Arche Cadeau mesure 3,50m de haut pour 5,70m de large. Illuminé par 1530LED blanc pétillant, drapé pétillant. Fourni avec 2 bases en sapinette argent à lester (lest non fourni). IP44, usage intérieur/extérieur- 230V-Poids 63Kgs

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight