🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - ARCTIC - Motif Poteau-H2mxL1m- LED blanc chaud pétillant- 230V - 43233LED-0P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 66.8 W

  • couleur de la lumière - multicolore

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694434

Réf. Sonepar

01183569443

Réf. Fournisseur

43233LED-0P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

66.8 W

couleur de la lumière:

multicolore

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

520

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

ARTIC- Motif poteau, H2MxL1M. Ce motif est illuminé par un Néon blanc froid et un drapé composé de guirlandes pétillantes blanc chaud pour une touche dynamique - Poids 8,5kg - 230V - Intérieur/Extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

ARCTIC Motif H2,00m x L1,00m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight