Festilight - ARTIC-Traversée Double, H1mxL4m, LED blanc pétillant, 230V - 43233LED-2-0P0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 133.6 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - multicolore
nombre de points lumineux - 1040
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185647003
Réf. Sonepar
01183000685
Réf. Fournisseur
43233LED-2-0P0
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
133.6 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
multicolore
nombre de points lumineux:
1040
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
4000 mm
hauteur/profondeur:
1000 mm
Les Atouts de l'article:
ARCTIC Traversée L4,00m x H1,00m blanc pétillant 230V. Drapé composé de guirlande pétillante
Les Atouts de la gamme:
COLLECTION NORDIQUE: Enveloppez votre commune d'une note hivernale poétique. Douceur et modernisme sont les maitres-mots de cette collection.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


