Festilight - ASTRE - Décor 3D à poser, H1,50xL1,60xP0,25m, LED blanc chaud pétillant - 43465LED-P9

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
couleur de la lumière:
ambre/ambre jauneCaractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP44
puissance de raccordement - 12 W
couleur de la lumière - ambre/ambre jaune
couleur - autre
longueur totale - 1600 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661955
Réf. Sonepar
01183566195
Réf. Fournisseur
43465LED-P9
Marque
Festilight
indice de protection (IP):
IP44
puissance de raccordement:
12 W
couleur de la lumière:
ambre/ambre jaune
couleur:
autre
longueur totale:
1600 m
nombre de points lumineux:
240
tension nominale (Un):
24...24 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
largeur:
1600 mm
hauteur/profondeur:
250 mm
Les Atouts de l'article:
Etoile Astre 3D 24V 1M50x1M60 Blanc chaud pétillant 240 LED
Les Atouts de la gamme:
DÉCOR ÉLÉGANT: Sublimez vos places, ruelles et mairies avec notre large gamme de décors élégants. Ces décors à poser et sujets lumineux apporteront une touche de lumière à vos décors.
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


