Festilight - Baloo-Sujet lumineux Ours H1,55xL1,33m, LED blanc, 31V - 40578-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 12 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185666776

Réf. Sonepar

01183566677

Réf. Fournisseur

40578-0

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

12 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

nombre de points lumineux:

850

tension nominale (Un):

31...31 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

BALOO- Sujet lumineux ours 3D à poser, hauteur 1,55m, largeur 1,33m de large - Illuminé par 530LED blanc froid - Poids 13kg - Usage intérieur et extérieur, IP44 - Très basse tension, 31V

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight