Festilight - BASILE -Arbre 2D - Ht 315cm x 115cm -LED Blanc chaud pétillant - 230V - 46631-J-LED-P9

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 9.2 W

  • couleur de la lumière - ambre/ambre jaune

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185694120

Réf. Sonepar

01183000733

Réf. Fournisseur

46631-J-LED-P9

Marque

Festilight

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

9.2 W

couleur de la lumière:

ambre/ambre jaune

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

200

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

BASILE -Arbre 2D - Le Motif Français, structure en ABS jaune Ht 315cm x 115cm - 200LED Blanc chaud pétillant - 230V - Poids 7,8kgs - Intérieur/Extérieur, IP66

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight