Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Festilight - BLANCHE-Le Motif Français, Motif poteau, H2,00mxL0,80m, cordon milky blanc - 46234MIL-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • source lumineuse fournie - Oui

  • modèle - autre

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 48 W

  • couleur de la lumière - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185673736

Réf. Sonepar

01183567374

Réf. Fournisseur

46234MIL-0

Marque

Festilight

source lumineuse fournie:

Oui

modèle:

autre

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

48 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

300

source lumineuse:

LED non interchangeable

tension nominale (Un):

230...230 V

fonctionnement sur batterie:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

800 mm

hauteur/profondeur:

2000 mm

BLANCHE-Le Motif Français, motif poteau hauteur 2m et largeur 0,80m - Composé d'un cordon milky blanc pour un résultat élégant - Structure recyclable et recyclée, produite dans notre atelier -Poids 4,61kg -Usage intérieur et extérieur, IP44

Les Atouts de l'article:

BLANCHE - LMF - H2m x 0,80m LED BLANC FROID - 230V

Les Atouts de la gamme:

LE MOTIF FRANCAIS: Découvrez notre nouvelle collection "LE MOTIF FRANCAIS". Responsable, réactive, recyclée et recyclable, cette gamme est composée de décors 100% Français de la création jusqu'à la fabrication. Vous pourrez ainsi sublimer et décorer vos rues, centre ville au gré de vos envies !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight