Non retournablenouveau

Festilight - BLOOM - Bouquet 3D 35 branches - Structure métallique D1M - LED Blanc Chaud - 61581-T9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - BLOOM - Bouquet 3D 35 branches - Structure métallique D1M - LED Blanc Chaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 400

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795508296

Réf. Sonepar

01183550829

Réf. Fournisseur

61581-T9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

400

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

BLOOM - Bouquet 3D 50 branches argentées - Structure métallique souple à façonner - D50cm - 400LED Blanc Chaud - 31V, non raccordable - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Transformateur inclus - Poids 0,700kgs

Les Atouts de l'article:

BLOOM - Bouquet blanc chaud 50 branches, 400 LED Ø100cm

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight