Non retournablenouveau

Festilight - BLOOM - Bouquet 3D 35 branches - Structure métallique D50cm - LED Blanc Chaud - 61580-T9

FESTILIGHT
CopieCopie
Festilight - BLOOM - Bouquet 3D 35 branches - Structure métallique D50cm - LED Blanc Chaud

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 3.6 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - argent

  • nombre de points lumineux - 175

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701795506407

Réf. Sonepar

01183550640

Réf. Fournisseur

61580-T9

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

3.6 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

argent

nombre de points lumineux:

175

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

BLOOM - Bouquet 3D 35 branches argentées - Structure métallique souple à façonner - D50cm -175LED Blanc Chaud - 31V, non raccordable - Usage intérieur/extérieur, IP44 - Transformateur inclus - Poids 0,360kgs

Les Atouts de l'article:

BLOOM - Bouquet blanc chaud 35 branches, 175 LED Ø50cm

Les Atouts de la gamme:

BOUQUETS LUMINEUX : Découvrez notre gamme de bouquets qui diffuseront un éclairage des plus agréables. Avec ces produits lumineux, offrez une ambiance féérique à vos extérieurs et intérieurs.

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight