🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - BOA CURTAIN - Rideau, L.2,00xH.1,00m, 250 LED blanc comète - 39400-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 20 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185661726

Réf. Sonepar

01183566172

Réf. Fournisseur

39400-W0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

20 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

2 m

nombre de points lumineux:

250

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

500 mm

diamètre:

8 mm

BOA CURTAIN - Rideaulargeur 2M, hauteur 1M, diamètre 13cm - 250 LED blanc froid effet comète - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V est raccordable 50 fois avec notre collection InfiniLight Pro.

Les Atouts de l'article:

BOA CURTAIN Rideau 5 boas effet comète L2m x H1m 250 LED Blanc câble blanc 230V raccordable. Grande densité de LED : effet de grappe. Effet glacé dynamique et éclatant. Visible à 360°

Les Atouts de la gamme:

INFINI'LIGHT PRO: Produits incontournables de notre gamme 230V raccordable et personnalisable! Mixez tous nos produits et tous nos effets sur une seule alimentation électrique grâce à leur connectique unique.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight