Festilight - BOA - Guirlande Boa Comète - H3M - 150 LED blanc - 39302-W0-Z

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - guirlande lumineuse

  • indice de protection (IP) - IP66

  • puissance de raccordement - 5 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - blanc

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185655657

Réf. Sonepar

01183565565

Réf. Fournisseur

39302-W0-Z

Marque

Festilight

modèle:

guirlande lumineuse

indice de protection (IP):

IP66

puissance de raccordement:

5 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

blanc

longueur totale:

3 m

nombre de points lumineux:

150

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

hauteur/profondeur:

3000 mm

diamètre:

130 mm

pays de fabrication:

CHINE

BOA - Guirlande Boa hauteur 3M, diamètre 13cm, caps diamètre 8mm - 150 LED blanc froid à effet comète - Câble blanc - Usage intérieur et extérieur, IP66 - 230V raccordable - Alimentation non fournie

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight