Festilight - BOA KIT - 6 Guirlandes Boa Comète, H1M, 500 LED blanc comète - 39350-W0-Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - guirlande lumineuse
indice de protection (IP) - IP66
puissance de raccordement - 24 W
couleur de la lumière - blanc
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3700185661764
Réf. Sonepar
01183566176
Réf. Fournisseur
39350-W0-Z
Marque
Festilight
modèle:
guirlande lumineuse
indice de protection (IP):
IP66
puissance de raccordement:
24 W
couleur de la lumière:
blanc
couleur:
blanc
longueur totale:
25 m
nombre de points lumineux:
300
tension nominale (Un):
230...230 V
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
hauteur/profondeur:
1000 mm
diamètre:
130 mm
pays de fabrication:
CHINE
Un produit Festilight
Découvrez toute la gamme Festilight


