🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - Boite à lumière personnalisable, Ø0,67m, Strip led ultra lumineux-180LED blc - 40550LED-0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - image de motif

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 10 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185651840

Réf. Sonepar

01183565184

Réf. Fournisseur

40550LED-0

Marque

Festilight

modèle:

image de motif

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

10 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

670 mm

hauteur/profondeur:

670 mm

diamètre:

670 mm

Boite à lumière personnalisable, D67cm, composée d'un PMMA blanc diffusant imprimé, d'une structure, et d'un Strip led blanc ultra lumineux, 120LED Blanc froid - Poids 3,8kg - IP44, usage intérieur/extérieur. 230V Raccordable

Les Atouts de l'article:

BOITE A LUMIERE Surmesure Ø67cm 180 LED Blanc 230V I Motifs

Les Atouts de la gamme:

LUMI'BOX: Mettez en lumière vos messages à destination des passants grâce à nos boîtes à lumière personnalisées !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight