🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - Bonnes Fêtes-Traversée, H1mxL4m, LED blanc pétillant, 230V - 43207LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 55.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 690

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646839

Réf. Sonepar

01183000278

Réf. Fournisseur

43207LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

55.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

690

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

4000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

Bonnes Fêtes - Traversée de 4mx1M. Elle est illuminée par un cordon LED blanc froid pétillant - 230V. Poids 17kg, Usage Intérieur/extérieur. Cette traversée apporte de la convivialité aux communes

Les Atouts de l'article:

BONNES FETES Traversée L4,00m x H1,00m Blanc pétillant 230V Cordon pétillant

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION ASTRALE: Dans l'ambiance d'une nuit étoilée, cette collection sublimera votre ville d'une touche mystique. Drapés scintillants et effets comète sont au rendez-vous !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight