🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Festilight - Boule incassable, argent, Ø15cm, INT/EXT - 94215-B14

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

argent

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - argent

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 150 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662563

Réf. Sonepar

01183566256

Réf. Fournisseur

94215-B14

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

autre

couleur:

argent

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

150 mm

diamètre:

150 mm

Boule de couleur Argent fabriquée en matière plastique pailletée ce qui lui permet d'être souple et surtout incassable - 15cm de diamètre. C'est une fabrication française- Usage intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

BOULE INCASSABLE Ø15cm - bleu paillettes

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight