🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Festilight - Boule incassable, rouge, Ø12cm, INT/EXT - 94212-BH15

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

couleur:

rouge

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • couleur de la lumière - autre

  • couleur - rouge

  • convient pour utilisation à l’extérieur - Oui

  • largeur - 120 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185662631

Réf. Sonepar

01183566263

Réf. Fournisseur

94212-BH15

Marque

Festilight

modèle:

autre

couleur de la lumière:

autre

couleur:

rouge

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

120 mm

diamètre:

120 mm

Boule de couleur rouge fabriquée en matière plastique pailletée ce qui lui permet d'être souple et surtout incassable - 12cm de diamètre. C'est une fabrication française- Usage intérieur et extérieur

Les Atouts de l'article:

BOULE INCASSABLE Ø15cm - or paillettes

Les Atouts de la gamme:

DÉCOR DE JOUR: Retrouvez toutes nos décorations de jour pour les fêtes de fin d'années. Boules incassables, flocons pailletés, têtes à trou et casse-noisettes géants : il y a tout ce qu'il vous faut !

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight