Non retournable

Festilight - BRILLANT Double-Traversée, L5mxH1m, LED blanc pétillant 230V - 43229LED-2-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 44.4 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 1120

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646938

Réf. Sonepar

01183000677

Réf. Fournisseur

43229LED-2-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

44.4 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

1120

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

5000 mm

hauteur/profondeur:

1000 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

Brillant - Traversée Double mesure 5mx1m au design délicat, composée de LED blanc froid pétillant ainsi que de guirlandes boa effet comète blanches pour un résultat élégant et dynamique. Poids 19kg. Usage intérieur/extérieur - 230V.

Les Atouts de l'article:

BRILLANT Traversée L5,00m x H1,00m Blanc pétillant 230V. Guirlande boa pétillante

Les Atouts de la gamme:

COLLECTION DÉLICATE: Apportez une décoration subtile à vos extérieurs en combinant tradition et élégance. Cette collection, composée de motifs aériens, offrira une ambiance épurée à votre décor !

Quelques mots du fabricant :

Avec plus de 25 ans d’expérience, Festilight est une entreprise française spécialisée dans la conception et la production de décoration lumineuse et festive pour les collectivités et les espaces commerciaux.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight