Festilight - BRILLANT-Motif H2,50m x L1m, Guirlandes LED blanc pétillant, Boa effet comète - 43229LED-P0

FESTILIGHT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • indice de protection (IP) - IP44

  • puissance de raccordement - 22.2 W

  • couleur de la lumière - blanc

  • couleur - multicolore

  • nombre de points lumineux - 560

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3700185646945

Réf. Sonepar

01183000678

Réf. Fournisseur

43229LED-P0

Marque

Festilight

indice de protection (IP):

IP44

puissance de raccordement:

22.2 W

couleur de la lumière:

blanc

couleur:

multicolore

nombre de points lumineux:

560

tension nominale (Un):

230...230 V

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

largeur:

1000 mm

hauteur/profondeur:

2500 mm

pays de fabrication:

UNION EUROPEENNE

BRILLANT - Motif poteau mesure 2,5m de haut et 1m de large. Son motif délicat est composé de guirlandes blanc froid pétillant ainsi que de guirlandes boa effet comète blanches pour un résultat aussi élégant et dynamique ! 9,5kg, 230V.

Un produit Festilight

Découvrez toute la gamme Festilight